Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB- 8/3-L-M12-M8 HD - 1197575


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
nombre de canaux par poste d'enfichage - 1
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 3
capacité de courant max. par signal E/S - 1 A
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151256852
Réf. Sonepar
00126125685
Réf. Fournisseur
1197575
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
nombre de canaux par poste d'enfichage:
1
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
3
capacité de courant max. par signal E/S:
1 A
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M8
tension de fonctionnement:
24...24 V
courant de somme max.:
1 A
matériau du revêtement de contact:
autre
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
température de fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
30 mm
hauteur:
23.6 mm