Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB- 8/4-L- 5,0PUR-M8 HD - 1197314


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
couleur du boîtier/corps - noir
longueur de câble configurable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151255763
Réf. Sonepar
00126125576
Réf. Fournisseur
1197314
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du conduit préassemblé:
5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
capacité de courant max. par signal E/S:
2 A
couleur du boîtier/corps:
noir
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
2
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M8
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
4
tension assignée (Ue):
24 V
tension de fonctionnement:
24...24 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
2 A
courant de somme max.:
6 A
matériau du corps de base de contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
nickel
matériau du corps isolant:
autre
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
30 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
129.5 mm