Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Bornier C.I 2p, pas: 15 mm, 35 mm², 125 A, 1000 V - MKDSP 25/ 2-15,00-F - 1932494

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bornier C.I 2p, pas: 15 mm, 35 mm², 125 A, 1000 V - MKDSP 25/ 2-15,00-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 2

  • dimension des raccordements - 15 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 125 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918902025

Réf. Sonepar

00126890202

Réf. Fournisseur

1932494

Marque

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques:

2

dimension des raccordements:

15 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

125 A

couleur du boîtier/corps:

vert

hauteur:

39 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.5...35 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1...35 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...35 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

diamètre de la broche de raccordement:

1.6 mm

longueur de la broche:

4.5 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

à bride

type de fixation:

autre

type de banderolage:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP20

Bornier C.I 2 pôles, Section: 35 mm², Intensité nominale: 125 A, Tension de référence (III/2): 1000 V, Pas: 15 mm, Raccordement Vissé, Coloris: vert