Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Bornier C.I 4p, pas: 20 mm, 95 mm², 232 A, 1000 V - MKDSP 95/ 4-20,0-F - 1841885

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bornier C.I 4p, pas: 20 mm, 95 mm², 232 A, 1000 V - MKDSP 95/ 4-20,0-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 4

  • dimension des raccordements - 20 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 232 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356920049

Réf. Sonepar

00126692004

Réf. Fournisseur

1841885

Marque

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques:

4

dimension des raccordements:

20 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

232 A

couleur du boîtier/corps:

vert

hauteur:

73 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

10...16 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...95 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

25...95 mm²

section de raccordement cable souple:

16...25 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

diamètre de la broche de raccordement:

4.8 mm

longueur de la broche:

4 mm

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...100 °C

type de banderolage:

sans

Bornier C.I 4 pôles, Section: 95 mm², Intensité nominale: 232 A, Tension de référence (III/2): 1000 V, Pas: 20 mm, Raccordement Vissé, Coloris: vert