Phoenix Contact - Bornier C.I 4p, pas: 5 mm, 2.5 mm², 23 A, 176 V - SPT 2,5/ 4-H-EX PROFINET 1 - 1034484

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bornier C.I 4p, pas: 5 mm, 2.5 mm², 23 A, 176 V - SPT 2,5/ 4-H-EX PROFINET 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 4

  • dimension des raccordements - 5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 23 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626540863

Réf. Sonepar

00126654086

Réf. Fournisseur

1034484

Marque

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques:

4

dimension des raccordements:

5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

23 A

couleur du boîtier/corps:

vert

hauteur:

16 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

autre

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

diamètre de la broche de raccordement:

1.1 mm

longueur de la broche:

2.5 mm

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...110 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

carton (pour CMS)

Bornier C.I 4 pôles, Section: 2.5 mm², Intensité nominale: 23 A, Tension de référence (III/2): 176 V, Pas: 5 mm, Raccordement Push-in, Coloris: vert