Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Bornier C.I 4p, pas: 6.35 mm, 4 mm², 41 A, 1000 V - TDPT 4/ 4-SP-6,35-ZB - 1017523

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bornier C.I 4p, pas: 6.35 mm, 4 mm², 41 A, 1000 V - TDPT 4/ 4-SP-6,35-ZB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 4

  • dimension des raccordements - 6.35 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 41 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626501550

Réf. Sonepar

00126003010

Réf. Fournisseur

1017523

Marque

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques:

4

dimension des raccordements:

6.35 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

41 A

couleur du boîtier/corps:

vert

hauteur:

26.9 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

autre

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple:

6...6 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

diamètre de la broche de raccordement:

1.7 mm

longueur de la broche:

3.5 mm

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

carton (pour CMS)

Bornier C.I 4 pôles, Section: 4 mm², Intensité nominale: 41 A, Tension de référence (III/2): 1000 V, Pas: 6.35 mm, Raccordement Push-in, Coloris: vert