Phoenix Contact - Bornier C.I 5p, pas: 2.5 mm, 0.5 mm², 2 A, 250 V - PTSA 0,5/ 5-2,5-F - 1989777

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bornier C.I 5p, pas: 2.5 mm, 0.5 mm², 2 A, 250 V - PTSA 0,5/ 5-2,5-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 5

  • dimension des raccordements - 2.5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 2 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918973377

Réf. Sonepar

00126897337

Réf. Fournisseur

1989777

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques:

5

dimension des raccordements:

2.5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

2 A

couleur du boîtier/corps:

vert

hauteur:

16.7 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

autre

tension assignée (Ue):

250 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...0.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

diamètre de la broche de raccordement:

1 mm

longueur de la broche:

3.6 mm

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...85 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

carton (pour CMS)

Bornier C.I 5 pôles, Section: 0.5 mm², Intensité nominale: 2 A, Tension de référence (III/2): 250 V, Pas: 2.5 mm, Raccordement Push-in, Coloris: vert