Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Bornier C.I 7p, pas: 3.81 mm, 1.5 mm², 17.5 A, 200 V - MKDS 1/ 7-3,81 - 1727065

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bornier C.I 7p, pas: 3.81 mm, 1.5 mm², 17.5 A, 200 V - MKDS 1/ 7-3,81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 7

  • dimension des raccordements - 3.81 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 13.5 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918025533

Réf. Sonepar

00126802553

Réf. Fournisseur

1727065

Marque

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques:

7

dimension des raccordements:

3.81 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

13.5 A

couleur du boîtier/corps:

vert

hauteur:

12 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

200 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

diamètre de la broche de raccordement:

1.1 mm

longueur de la broche:

3.5 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP20

Bornier C.I 7 pôles, Section: 1.5 mm², Intensité nominale: 17.5 A, Tension de référence (III/2): 200 V, Pas: 3.81 mm, Raccordement Vissé, Coloris: vert