Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Bornier C.I 8p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 24 A, 400 V - MKDSN 2,5/ 8-5,08 - 1936005

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bornier C.I 8p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 24 A, 400 V - MKDSN 2,5/ 8-5,08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 8

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 24 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918908140

Réf. Sonepar

00126286190

Réf. Fournisseur

1936005

Marque

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques:

8

dimension des raccordements:

5.08 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

24 A

couleur du boîtier/corps:

vert

hauteur:

18.5 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

autre

tension assignée (Ue):

400 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...0.75 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

diamètre de la broche de raccordement:

1.3 mm

longueur de la broche:

3.5 mm

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

carton (pour CMS)

Bornier C.I 8 pôles, Section: 2.5 mm², Intensité nominale: 24 A, Tension de référence (III/2): 400 V, Pas: 5.08 mm, Raccordement Vissé, Coloris: vert