Phoenix Contact - Bornier C.I 9p, pas: 2.54 mm, 0.5 mm², 6 A, 160 V - MPT 0,5/ 9-2,54 - 1725724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 9
dimension des raccordements - 2.54 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 6 A
couleur du boîtier/corps - vert
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918116323
Réf. Sonepar
00126811632
Réf. Fournisseur
1725724
Marque
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques:
9
dimension des raccordements:
2.54 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
courant assigné In:
6 A
couleur du boîtier/corps:
vert
hauteur:
12 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.34 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.34 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
diamètre de la broche de raccordement:
1.1 mm
longueur de la broche:
3.5 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans
classe de protection (IP), monté:
IP20


