Phoenix Contact - Bouchon Q-PROT 9/11 - 1670235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918167523
Réf. Sonepar
00126816752
Réf. Fournisseur
1670235
Marque
Phoenix Contact
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-30...80 °C
équilibré en pression:
Non


