Phoenix Contact - Buffer - 24VDC -40A - Sans entretien - 2908283


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 72 mm
hauteur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626309200
Réf. Sonepar
00126630920
Réf. Fournisseur
2908283
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
QUINT4 - Buffer - 24VDC -40A - Sans entretien