Phoenix Contact - C-FC 2,5/M6 - Cosse à fourche C-FC 2,5/M6 - 3240146

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - C-FC 2,5/M6 - Cosse à fourche C-FC 2,5/M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356453639

Réf. Sonepar

00126645363

Réf. Fournisseur

3240146

Marque

Phoenix Contact

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse à fourche, non isolée, 1,1 - 2,5 mm², M6