fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2906955

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 24

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626144870

Réf. Sonepar

00126614487

Réf. Fournisseur

2906955

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

24

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond blindé préconfectionné, Commande: Emerson Delta V S-Series, Raccordement 1: IDC-FLK connecteur femelle (2x 24-pôles), Raccordement 2: IDC-FLK connecteur femelle (2x 24-pôles), Longueur de câble: 3 m