fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2909762

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 10 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 25

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626682778

Réf. Sonepar

00126668277

Réf. Fournisseur

2909762

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

10 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

25

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble rond blindé préconfectionné raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts) raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles) longueur de câble: 10 m