fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2903505

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 14

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356745437

Réf. Sonepar

00126674543

Réf. Fournisseur

2903505

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

14

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble rond confectionné pour le couplage de 4 x 8 canaux de Melsec L et Melsec Q de Mitsubishi. Le câble préconfectionné dispose d'une barrette Fujitsu à 40 pôles et de quatre barrettes FLK à 14 pôles, longueur : 3 m