fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2304717

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 8

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918955236

Réf. Sonepar

00126895523

Réf. Fournisseur

2304717

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

8

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond préconfectionné exempt d'halogène, équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles.Longueur du câble : 5 m