fin de vie

Phoenix Contact - Cable avce connecteur male SUB-D 50, libre avec e - 2926700

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable avce connecteur male SUB-D 50, libre avec e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 6 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 50

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356548304

Réf. Sonepar

00126654830

Réf. Fournisseur

2926700

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

6 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

50

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble blindé avec un connecteur mâle à 50 pôles SUB-D et une extrémité non terminée repérés de 1 à 50 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 6 m