Phoenix Contact - Câble avec connecteur femelle SUB-D 15, libre 0,5m - 2926085

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble avec  connecteur femelle SUB-D 15, libre 0,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 0.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356546782

Réf. Sonepar

00126654678

Réf. Fournisseur

2926085

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

0.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

15

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble blindé avec un connecteur femelle à 15 pôles SUB-D et une extrémité non terminée repérés de 1 à 15 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 0,5 m