Phoenix Contact - Câble Bus, 2 pôles, PROFIBUS, M12 mâle coudé, Ext. Libre, B, 2 m - 1403630

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble Bus, 2 pôles, PROFIBUS, M12 mâle coudé, Ext. Libre, B, 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356663519

Réf. Sonepar

00126403630

Réf. Fournisseur

1403630

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

matériau du corps de base de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: B, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m