Phoenix Contact - Câble Bus, 4 pôles, Profinet, M12 mâle droit, M12 femelle droit, D, 10 m - 1553954

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble Bus, 4 pôles, Profinet, M12 mâle droit, M12 femelle droit, D, 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356161800

Réf. Sonepar

00126553954

Réf. Fournisseur

1553954

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

vert

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...70 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

résistance de contact:

5000 mOhm

indice de protection (IP):

IP65

Câble préconfectionné pour bus, PROFINET, 4-pôles, PVC/PVC, vert RAL 6018, blindé, Connecteur droit M12, Détrompage D, sur Connecteur femelle droit M12, Détrompage D, Longueur du câble: 10 m