Phoenix Contact - Câble Bus, 4 pôles, Profinet, M12 mâle droit, M12 mâle droit, D, 3 m - 1404306

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble Bus, 4 pôles, Profinet, M12 mâle droit, M12 mâle droit, D, 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356690126

Réf. Sonepar

00126404306

Réf. Fournisseur

1404306

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

3 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...50 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...60 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

indice de protection (IP):

IP67

Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle M12 sur connecteur mâle M12, Line, longueur 3 m