Phoenix Contact - Câble Bus, 4 pôles, Profinet, M8 mâle coudé, RJ45, D, 5 m - 1080545


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626804880
Réf. Sonepar
00126004074
Réf. Fournisseur
1080545
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
matériau du corps de base de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...70 °C
courant assigné In:
1 A
tension assignée (Ue):
48 V
indice de protection (IP):
IP65