Phoenix Contact - Câble Bus, 5 pôles, CANopen, M12 femelle droit, Ext. Libre, A, 5 m - 1219452

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble Bus, 5 pôles, CANopen, M12 femelle droit, Ext. Libre, A, 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151340766

Réf. Sonepar

00126134076

Réf. Fournisseur

1219452

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble préconfectionné pour bus