Phoenix Contact - Câble Bus, 8 pôles, Ethernet CAT6, M12 mâle droit, M12 femelle coudé, X, 2 m - 1080752

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble Bus, 8 pôles, Ethernet CAT6, M12 mâle droit, M12 femelle coudé, X, 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626806549

Réf. Sonepar

00126004602

Réf. Fournisseur

1080752

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...80 °C

courant assigné In:

0.5 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: X /IP67, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: X /IP67, L= 2 m