Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Câble CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 1066665

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626732695

Réf. Sonepar

00126003128

Réf. Fournisseur

1066665

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

25

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m