Phoenix Contact - Câble capt./act., 17 pôles, PVC, M12 mâle droit, M12 femelle droit, A, 20 m - 1402423

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble capt./act., 17 pôles, PVC, M12 mâle droit, M12 femelle droit, A, 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 17

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356615433

Réf. Sonepar

00126402423

Réf. Fournisseur

1402423

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

17

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

20 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...90 °C

courant assigné In:

1.5 A

tension assignée (Ue):

30 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble pour capteurs/actionneurs, 17-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 20 m