Phoenix Contact - Câble capt./act., 2 pôles, PUR, DEUTSCH mâle, DEUTSCH femelle, A, 0,3 m - 1414991

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble capt./act., 2 pôles, PUR, DEUTSCH mâle, DEUTSCH femelle, A, 0,3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626036571

Réf. Sonepar

00126414991

Réf. Fournisseur

1414991

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

2

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

0.3 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

8 A

tension assignée (Ue):

48 V

résistance de contact:

8000 mOhm

indice de protection (IP):

IP67

Câble pour capteurs/actionneurs, 2-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle droit DEUTSCH DT04-2P, détrompage: A Verrouillage à clip, sur Connecteur femelle droit DEUTSCH DT06-2S Verrouillage à clip, longueur de câble: 0,3 m