Phoenix Contact - Câble capt./act., 3 pôles, PUR, blindé, M12 mâle droit, M12 femelle coudé, A, 3m - 1476826

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble capt./act., 3 pôles, PUR, blindé, M12 mâle droit, M12 femelle coudé, A, 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151888282

Réf. Sonepar

00126188828

Réf. Fournisseur

1476826

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

longueur du câble:

3 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble pour capteurs/actionneurs, 3P, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé (AST), connecteur mâle droit M12, codage: A Push-Pull, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A Push-Pull, L= 3 m