Phoenix Contact - Câble capt./act., 5 pôles, PUR, M12 mâle droit, Ext. Libre, A, 0,25 m - 1408008

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble capt./act., 5 pôles, PUR, M12 mâle droit, Ext. Libre, A, 0,25 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • sans halogène - Non

  • couleur de la gaine de câble - noir

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356787819

Réf. Sonepar

00126678781

Réf. Fournisseur

1408008

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

tension assignée (Ue):

48 V

Câble pour capteurs/actionneurs, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021