Phoenix Contact - Câble d"antenne - 2903265


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 2 m
impédance - 50 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356743457
Réf. Sonepar
00126674345
Réf. Fournisseur
2903265
Marque
Phoenix Contact
type de câble:
autre
longueur:
2 m
impédance:
50 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur:
noir
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
limite de l'affaiblissement due au blindage:
0.9 dB
Blindage:
autre