Phoenix Contact - Câble d"antenne - 2701402

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble d"antenne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 0.5 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356746816

Réf. Sonepar

00126701402

Réf. Fournisseur

2701402

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

autre

longueur:

0.5 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

douille

limite de l'affaiblissement due au blindage:

0.6 dB

Câble d'antenne pour traversée pour armoire électrique, diamètre : 3,2 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 0,6 / 0,9 / 1,4 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (femelle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 0,5 m