Phoenix Contact - Câble d"antenne - 2702140

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble d"antenne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 5 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356988407

Réf. Sonepar

00126702140

Réf. Fournisseur

2702140

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

autre

longueur:

5 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

limite de l'affaiblissement due au blindage:

2 dB

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 2,0 / 3,3 / 4,8 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 5 m