fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE - 1060405

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - CA monophasé

  • finition côté véhicule - type 1

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 20 A

  • tension nominale - 250 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626711348

Réf. Sonepar

00126004061

Réf. Fournisseur

1060405

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de courant:

CA monophasé

finition côté véhicule:

type 1

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

20 A

tension nominale:

250 V

longueur du câble:

5 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

Câble de charge AC avec connecteur de charge pour VE, extrémité de câble libre, possibilité de verrouillage pour cadenas et cache de protection, C-Line noir - noir, Type 1, CEI 62196-2, SAE J1772, 20 A - 250 V (AC), câble: 5 m, noir, droit