fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE - 1169807

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - CA triphasé

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 480 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151192495

Réf. Sonepar

00126119249

Réf. Fournisseur

1169807

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de courant:

CA triphasé

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

480 V

longueur du câble:

4.5 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

CHARX connect, Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type2, avec cache de protection, Type2