fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE - 1285691

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - CA monophasé

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 250 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151493318

Réf. Sonepar

00126149331

Réf. Fournisseur

1285691

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de courant:

CA monophasé

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

250 V

longueur du câble:

5 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

type de câble:

droit

traitement de surface des contacts:

argenté

CHARX connect, Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), avec cache de protection, Type2