Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE - 1285694


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - CA monophasé
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 20 A
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151493417
Réf. Sonepar
00126149341
Réf. Fournisseur
1285694
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de courant:
CA monophasé
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
20 A
tension nominale:
250 V
longueur du câble:
5 m
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
type 2
type de câble:
droit
traitement de surface des contacts:
argenté