fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE - 1285688

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - CA monophasé

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 250 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151493608

Réf. Sonepar

00126149360

Réf. Fournisseur

1285688

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de courant:

CA monophasé

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

250 V

longueur du câble:

5 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

type 2

type de câble:

droit

traitement de surface des contacts:

argenté

CHARX connect, Câble de charge AC mobile, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), avec cache de protection, Type2