Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE - 1294080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - CA monophasé
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151529130
Réf. Sonepar
00126152913
Réf. Fournisseur
1294080
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de courant:
CA monophasé
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
32 A
tension nominale:
250 V
longueur du câble:
10 m
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
extrémité de ligne libre
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
autre