fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE - 1623239

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - CA monophasé

  • finition côté véhicule - type 1

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 250 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626177816

Réf. Sonepar

00126617781

Réf. Fournisseur

1623239

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de courant:

CA monophasé

finition côté véhicule:

type 1

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

250 V

longueur du câble:

4 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

spiralé

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

Câble de charge AC avec connecteur de charge pour VE, extrémité de câble libre, possibilité de verrouillage pour ACdenas et ADChe de protection, Type 1, CEI 62196-2, SAE J1772, 32 A - 250 V (AC), C-Line, câble: 4 m, noir, hélicoïdal