fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE - 1050702

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - CA triphasé

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 250 V

  • longueur du câble - 5 m

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626669533

Réf. Sonepar

00126666953

Réf. Fournisseur

1050702

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de courant:

CA triphasé

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

250 V

longueur du câble:

5 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

type 2

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

Câble de charge AC avec connecteur de charge pour infrastructure, possibilité de verrouillage pour cadenas et caches de protection, GB-T, Type 2, CEI 62196-2, GB-T 20234.2-2015, 32 A - 250 V (AC), ligne de conception C-Line, câble: 5 m