Phoenix Contact - Câble de charge AC pour VE - EV-T2M3SO12-3P-B-SET - 1164420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard - type 2
technique de raccordement - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP44
courant nominal max. - 32 A
modèle - prise de charge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151177782
Réf. Sonepar
00126117778
Réf. Fournisseur
1164420
Marque
Phoenix Contact
standard:
type 2
technique de raccordement:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP44
courant nominal max.:
32 A
modèle:
prise de charge
avec actionneur de verrouillage:
Oui
avec verrouillage d'accès:
Non
largeur:
75 mm
hauteur:
91.71 mm
profondeur:
87.95 mm
tension nominale:
480 V
type de courant:
CA triphasé
nombre de contacts de communication:
5
longueur du conduit fixe:
1 m
LED intégrée:
Non
section transversale des contacts de puissance:
6...6 mm²
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
AG/Sn20