Phoenix Contact - Câble de charge AC pour VE - EV-T2M3SO12-4P-B - 1164300

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble de charge AC pour VE - EV-T2M3SO12-4P-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 2

  • indice de protection (IP) - IP44

  • courant nominal max. - 32 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151177829

Réf. Sonepar

00126117782

Réf. Fournisseur

1164300

Marque

Phoenix Contact

standard:

type 2

indice de protection (IP):

IP44

courant nominal max.:

32 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Oui

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

87.95 mm

tension nominale:

480 V

type de courant:

CA triphasé

nombre de contacts de communication:

2

longueur du conduit fixe:

1 m

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

6...6 mm²

CHARX connect, Prise côté infrastructure sans câbles, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), possibilité de recâblage, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles