Phoenix Contact - Câble de charge AC pour VE - EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - 1107339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2 CCS
mode de charge - mode 4
courant nominal - 250 A
tension nominale - 1000 V
longueur du câble - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151007928
Réf. Sonepar
00126100792
Réf. Fournisseur
1107339
Marque
Phoenix Contact
finition côté véhicule:
type 2 CCS
mode de charge:
mode 4
courant nominal:
250 A
tension nominale:
1000 V
longueur du câble:
5 m
type de courant:
DC
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
extrémité de ligne libre
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Oui
type de câble:
droit
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
autre


