Phoenix Contact - Câble de charge AC pour VE - EV-T2M4CC-DC80A-4,0M16ESBK11 - 1106942

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble de charge AC pour VE - EV-T2M4CC-DC80A-4,0M16ESBK11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2 CCS

  • mode de charge - mode 4

  • courant nominal - 80 A

  • tension nominale - 1000 V

  • longueur du câble - 4 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151005207

Réf. Sonepar

00126100520

Réf. Fournisseur

1106942

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition côté véhicule:

type 2 CCS

mode de charge:

mode 4

courant nominal:

80 A

tension nominale:

1000 V

longueur du câble:

4 m

type de courant:

DC

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Oui

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

Câble de charge DC avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, Couleur du boîtier : noir-noir, CCS type 2, CEI 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), D-Line 1.1, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 4 m, noir, droit