Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE - 1089665


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
mode de charge - mode 4
courant nominal - 500 A
tension nominale - 1000 V
longueur du câble - 5 m
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626894072
Réf. Sonepar
00126004673
Réf. Fournisseur
1089665
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de courant:
DC
mode de charge:
mode 4
courant nominal:
500 A
tension nominale:
1000 V
longueur du câble:
5 m
nombre de conducteurs de communication:
2
avec capteur de température:
Non
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
autre