Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE - 1106958


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
finition côté véhicule - type 2 CCS
mode de charge - mode 4
courant nominal - 200 A
tension nominale - 1000 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151000547
Réf. Sonepar
00126100054
Réf. Fournisseur
1106958
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de courant:
DC
finition côté véhicule:
type 2 CCS
mode de charge:
mode 4
courant nominal:
200 A
tension nominale:
1000 V
longueur du câble:
7.5 m
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
extrémité de ligne libre
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Oui
type de câble:
droit
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
autre