fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE - 1107015

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • finition côté véhicule - type 2 CCS

  • mode de charge - mode 4

  • courant nominal - 200 A

  • tension nominale - 1000 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151005573

Réf. Sonepar

00126100557

Réf. Fournisseur

1107015

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de courant:

DC

finition côté véhicule:

type 2 CCS

mode de charge:

mode 4

courant nominal:

200 A

tension nominale:

1000 V

longueur du câble:

3 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Oui

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

CHARX connect, Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE), avec contact PP raccordé, avec cadre d'enfichage échangeable