fin de vie

Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE - 1192334

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • finition côté véhicule - type 2 CCS

  • mode de charge - mode 4

  • courant nominal - 150 A

  • tension nominale - 1000 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151244262

Réf. Sonepar

00126124426

Réf. Fournisseur

1192334

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de courant:

DC

finition côté véhicule:

type 2 CCS

mode de charge:

mode 4

courant nominal:

150 A

tension nominale:

1000 V

longueur du câble:

8 m

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Oui

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

Câble de charge DC avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, Couleur du boîtier : noir-noir, CCS type 2, CEI 62196-3, 150 A - 1000 V (DC), D-Line 1.1, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 8 m, noir, droit