Phoenix Contact - Cable de charge DC pour VE - 1236563


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
finition côté véhicule - type 1 CCS
mode de charge - mode 4
courant nominal - 80 A
tension nominale - 1000 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151342425
Réf. Sonepar
00126134242
Réf. Fournisseur
1236563
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de courant:
DC
finition côté véhicule:
type 1 CCS
mode de charge:
mode 4
courant nominal:
80 A
tension nominale:
1000 V
longueur du câble:
7 m
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
extrémité de ligne libre
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
autre